Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB ECTA 133 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 3, für Anschluss, L. 13mm, Geh.Mat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6916724
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1330 3 P1
EAN/GTIN:
     5059041413398
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Zur Verwendung mit = Anschluss
Gehäusegröße = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Schutzart = IP 67
Länge = 13mm
Zugentlastung = Ja
Serie = ECTA 133

Gehäuse. P: Gehäuse gemäß IP67. PES: Gehäuse IP67 mit Geflechtklemme. PM: Gehäuse-Adapter mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Anschluss
Gehäusegröße:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Schutzart:
IP 67
Länge:
13mm
Zugentlastung:
Ja
Serie:
ECTA 133
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67, steckergehäuse, 6916724, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Amphenol Air LB, 13303P1, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.