Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 3 Rundsteckverbinder Buchse 19-polig / 7.5A, Tafelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912558
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1332 E 319 FZ
EAN/GTIN:
     5059041412988
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 19
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 7.5A
Serie = ECTA 133
Betriebsspannung = 500 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C

Einbausteckverbinder. Buchsen mit Buchsenkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
19
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
7.5A
Serie:
ECTA 133
Betriebsspannung:
500 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 6912558, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1332E319FZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 3 P1
ab € 44,07*
Zubehör
Amphenol Air LB
1332 M 319 MZ
ab € 74,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.