Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 2 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ECTA 133 2 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67
Amphenol ECTA 133 2 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-6912603
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1332 M 212 MZ
EAN/GTIN:
     5059041413008
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Gehäusegröße = 2
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C

AmphenolDer 12-Kontakt-Rundsteckverbinder der Amphenol ECTA133-Serie hat einen Steckeranschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 500 V dc/ac und einen Nennstrom von bis zu 7,5 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder verfügt über einen Push-Pull-Steckkontakt, der endlose Anschlussmöglichkeiten mit einer formschlüssigen Verriegelung und Schnellverbindungs- und Trennfunktionen bietet. Dieser Steckverbinder besteht aus Metall mit Kontakten aus Kupferlegierung und vergoldeter Nickelbeschichtung. Hinweis: Erfordert RückgehäuseEigenschaften und VorteileRobust und zuverlässig Gerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.AnwendungenMedizintechnische Geräte Militärische Anwendungen IndustrieanwendungenZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Gehäusegröße:
2
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 12 pol, steckergehäuse, 6912603, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1332M212MZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 51,76*
€ 64,20*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 112,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 2 P2
ab € 27,89*
Zubehör
Amphenol Air LB
1332 E 212 FZ
ab € 48,00*
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 2 BM
ab € 41,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.