Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 2 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 7.5A, Tafelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912546
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1332 E 212 FZ
EAN/GTIN:
     5059041412971
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Gehäusegröße = 2
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C

Einbausteckverbinder. Buchsen mit Buchsenkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Gehäusegröße:
2
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 6912546, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1332E212FZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 2 P2
ab € 27,89*
Zubehör
Amphenol Air LB
1332 M 212 MZ
ab € 51,76*
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 2 BE
ab € 66,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.