Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB ECTA 133 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 2, für Anschluss, L. 13mm, Geh.Mat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6916712
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1330 2 P2
EAN/GTIN:
     5059041411974
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Zur Verwendung mit = Anschluss
Gehäusegröße = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Schutzart = IP 67
Länge = 13mm
Zugentlastung = Ja
Serie = ECTA 133

Gehäuse. P: Gehäuse gemäß IP67. PES: Gehäuse IP67 mit Geflechtklemme. PM: Gehäuse-Adapter mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Anschluss
Gehäusegröße:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Schutzart:
IP 67
Länge:
13mm
Zugentlastung:
Ja
Serie:
ECTA 133
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67, steckergehäuse, 6916712, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Amphenol Air LB, 13302P2, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.