| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6912325 Herst.-Nr.: 6N137-L EAN/GTIN: 5059045983750 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Transistor Durchlassspannung max. = 1.7V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 20ns Eingangsstrom max. = 15 mA Isolationsspannung = 5 kV eff Logik Ausgang = Ja Fallzeit typ. = 6.6ns
Optokoppler, Logikausgang, Lite-On Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Transistor | Durchlassspannung max.: | 1.7V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 8 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 20ns | Eingangsstrom max.: | 15 mA | Isolationsspannung: | 5 kV eff | Logik Ausgang: | Ja | Fallzeit typ.: | 6.6ns |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6912325, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, 6N137L, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |