| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-691224 Herst.-Nr.: 11211 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Füll- und Dichtmassentyp = Epoxidfüller Füllmaterial = Keramik Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Tube Aushärtungszeit = 16 h Verpackungseinheit = 500 g Betriebstemperatur max. = +121°C Betriebstemperatur-Bereich = Maximum of +121 °C
Verschleißfeste Flüssigkeit. Ein Epoxidkleber mit Keramikfüllung für Druckguss für außergewöhnliche Haltbarkeit Niedrige Reibung mit hervorragender Verschleißfestigkeit Schrumpffest für genaue Reproduktion von kritischen Details Betriebstemperatur trocknen (max.) 121 °C Topfzeit 60 Minuten Mischverhältnis (nach Gewicht): 9:1 Weitere Informationen: | | Füll- und Dichtmassentyp: | Epoxidfüller | Füllmaterial: | Keramik | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Tube | Aushärtungszeit: | 16 h | Verpackungseinheit: | 500 g | Betriebstemperatur max.: | +121°C | Betriebstemperatur-Bereich: | Maximum of +121 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, devcon epoxidharz, komponentenkleber, epoxidharz 500g, 691224, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Füllungen & Kitte, ITW Devcon, 11211, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Fillers & Putties |
| | |
| |