Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semtech TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 11V 6V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semtech TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 11V 6V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-6910827
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SMDA05-6.TBT
EAN/GTIN:
     5059045982258
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 11V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 300W
Impulsspitzen-Strom max. = 17A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 20µA

Unidirektionales TVS-Array für 300 W, Serie SMDA. 300 Watt Spitzenimpulsleistung (tp = 8/20 μs) Überspannungsschutz für Datenleitungen: IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 kV (Luft), ±8 kV (Kontakt) IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC 61000-4-5 (Beleuchtung) 12 A (8/20 μs) Schützt unidirektionale Daten-E/A-Leitungen
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
11V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
300W
Impulsspitzen-Strom max.:
17A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
20µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 6910827, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Semtech, SMDA056TBT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.