Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semtech TVS-Diode Bi-Directional Isoliert 11V 6V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semtech TVS-Diode Bi-Directional Isoliert 11V 6V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-6910751
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     LCDA05.TBT
EAN/GTIN:
     5059045982043
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Isoliert
Klemmenspannung max. = 11V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 300W
Impulsspitzen-Strom max. = 7.1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Breite = 4mm

Hochstromblitzschutz, Semtech
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Klemmenspannung max.:
11V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
300W
Impulsspitzen-Strom max.:
7.1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, 6910751, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Semtech, LCDA05TBT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.