| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6903185 Herst.-Nr.: FIX.M001 EAN/GTIN: 5059045984153 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungsklammer Zur Verwendung mit = Serie M
Tastenfelder, Serie M. Robuste, kosteneffiziente vandalensichere Tastenfelder für industrielle oder öffentliche Bereiche Die Tastenfelder können von hinten über Befestigungsbohrungen in der Rückwand des Tastenfeldgehäuses oder über den Befestigungssatz montiert werden Befestigungssatz mit Silikondichtung und zwei Haltebügeln aus ABS-Polycarbonat (im Lieferumfang enthalten) Stoßfestigkeit IK 09 (hinter 3 mm dicker Verkleidung) IP67 Frontseite Verdreh- und verkeilgeschützte Aluminiumtasten, 12 mm Fühlbarer Druckpunkt (Silikonmembran mit Kohlenstoffpillen auf vergoldeter Leiterplatte) Versorgungsspannung max. 5 V DC, 240 mA Betätigungskraft 1,9 N +/- 30 %, Weg 0,8 bis 1,3 mm Kontaktwiderstand ;200 Ω Zu den typischen Anwendungen gehören Zugangskontrolle, Telekommunikation, Transport, Spender, Sicherheit usw. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungsklammer | Zur Verwendung mit: | Serie M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6903185, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastatur- und Tastenfeldbefestigung, EOZ, FIXM001, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keyboard & Keypad Fittings |
| | |
| |