| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6899988 Herst.-Nr.: NUP4301MR6T1G EAN/GTIN: 5059042991604 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Array komplex Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SC-74 Pinanzahl = 6 Anzahl der Elemente pro Chip = 4 Betriebstemperatur min. = -40 °C Betriebstemperatur max. = +85 °C Breite = 1.5mm
NUP4301MR6T1, Dioden-Array mit niedriger Kapazität für ESD-Schutz auf vier Datenleitungen Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Array komplex | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SC-74 | Pinanzahl: | 6 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 4 | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Breite: | 1.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 6899988, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUP4301MR6T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |