| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6880518 Herst.-Nr.: MBRS4201T3G EAN/GTIN: 5059042357028 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214AB (SMC) Dauer-Durchlassstrom max. = 4A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A
Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214AB (SMC) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 4A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 35ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 100A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 6880518, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBRS4201T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |