Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2806 VDE Ratschenkabelschneider 255 mm, Schneidleistung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6879962
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2806-35V
EAN/GTIN:
     7314150122103
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Modellnummer = 2806
Schneider-Typ = Ratschenkabelschneider
Gesamtlänge = 255 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Schneidkapazität max. = 35mm
Schneidkapazität Kupferdraht = 35mm

VDE-Kabelschneider mit Ratsche, Bahco. Die VDE-Kabelschneider mit Ratsche von Bahco sind Werkzeuge für Profis. Gefertigt aus korrosionsbeständigem hochwertigem Stahl. Für die Arbeit an stromführenden Geräten bis zu 1000 V. Eigenschaften und Vorteile: Isolierter Kabelschneider Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln (nicht geeignet für hartes Kupfer, Stahlseile oder Drahtseile mit Stahlseele) Einhandbedienung, einfache Freigabe der beweglichen Backe 3-lagige Isolierbeschichtung mit verschiedenen Farben (Rot: Sicherheit, Orange: Gefahr, Gelb: hohe Gefahr) Vierte Beschichtung in Schwarz für zusätzlichen Schutz des Griffs Sauberer und glatter Schnitt ohne Verbiegen IEC 60900
Weitere Informationen:
Modellnummer:
2806
Schneider-Typ:
Ratschenkabelschneider
Gesamtlänge:
255 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Schneidkapazität max.:
35mm
Schneidkapazität Kupferdraht:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, bahco drahtschneider, kabelschere, 6879962, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Bahco, 280635V, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,88*
€ 745,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,06*
€ 709,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,56*
€ 669,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,31*
€ 621,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.