Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 8-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Kabel-Platinen-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 8-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Kabel-Platinen-Verbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-6877935
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-1082
EAN/GTIN:
     5059039322879
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 8pol
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK
Zur Verwendung mit = KK-Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 20.5mm
Breite = 6.6mm
Gehäusematerial = Nylon

KK-Gehäuse, Serie 5051 für Anschlussklemmen der Serie 2759. Kraftschlüssige Verriegelung für verbesserten Anschluss an verriegelbare Stiftleisten Passt zu senkrechten Stiftleisten der Serie 5045 und rechtwinkligen Stiftleisten der Serie 5046, typische Best.-Nr. ; 687-7213 687-7213 bzw. ; 687-7263 687-7263 Zur Verwendung mit Anschlüssen der Serie 2759, typische Bestell-Nr. ; 670-2263 670-2263
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK
Zur Verwendung mit:
KK-Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
20.5mm
Breite:
6.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, molex steckergehäuse, 6877935, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 22011082, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-70-0064
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
08-70-0069
ab € 8,20*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,0508*
Zubehör
Molex
22-04-1081
ab € 0,59*
Zubehör
Molex
22-11-1081
ab € 6,39*
Zubehör
Molex
22-05-1082
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.