| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6877749 Herst.-Nr.: USB-COM232-PLUS2 EAN/GTIN: 5059045569510 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit
FTDI Chip Adapter-Die FTDI Chip Adapterplatine bietet eine einfache Methode zur Anpassung von zwei älteren seriellen RS232-Geräten an einen modernen USB-Anschluss. Dies wird durch die Integration des seriellen Hochgeschwindigkeits-USB2.0-Brücken-Chips nach Industriestandard erreicht. Dieses Modul verwendet einen Standard-USB-MiniB-Gerätesteckverbinder für den Anschluss an einen vorgeschalteten Host- oder Hub-Anschluss. Dieses Modul erfordert USB-Gerätetreiber, die verwendet werden, um das Modul als zwei virtuelle COM-Anschlüsse (VCP) zu erscheinen. Dadurch kann vorhandene serielle Kommunikationssoftware wie HyperTerminal Daten über das Modul an ein älteres RS232-Peripheriegerät austauschen.Eigenschaften und VorteileEinfache Plug-and-Play-Installation und RS-232-Geräteanschluss FTDI Chip Set und Gerätetreiber nach Industriestandard für maximale Kompatibilität Stromversorgung über USB-Anschluss, kein externes Netzteil erforderlich Serielle Anschlussgeschwindigkeit bis zu 1 Mbit/s. LEDs zeigen USB-Enumeration, RxD und TxD zur Überwachung des Anschlussstatus und zur einfachen Diagnose an Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Zwei DE-9P-Stecker Die Datenrate beträgt 1 Mbit/s.AnwendungenEingebettete Systeme KommunikationZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE FCC-zertifiziert Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, ftdi entwicklungskit, 6877749, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, USBCOM232PLUS2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |