Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 100V / 800 mW max, Sub SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6875507
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZD27C100P R3
EAN/GTIN:
     5059045878902
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 800 mW
Gehäusegröße = Sub SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 4mA
Zener Lastwiderstand max. = 200Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 2.9 x 1.9 x 1.43mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 800 mW, Serie BZD27C, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
800 mW
Gehäusegröße:
Sub SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
4mA
Zener Lastwiderstand max.:
200Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
2.9 x 1.9 x 1.43mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 6875507, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Taiwan Semiconductor, BZD27C100PR3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.