Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 18V / 1000 mW max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6875462
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4746A
EAN/GTIN:
     5059045695103
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 18V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1000 mW
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 14mA
Zener Lastwiderstand max. = 20Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 5.2 x 2.7 x 2.7mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden 1 W, Serie 1N47xxA, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
18V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1000 mW
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
14mA
Zener Lastwiderstand max.:
20Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
5.2 x 2.7 x 2.7mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: 6875462, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Taiwan Semiconductor, 1N4746A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.