Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 12V / 1000 mW max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 12V / 1000 mW max, DO-41 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6875459
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4742A
EAN/GTIN:
     5059045878711
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1000 mW
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 21mA
Zener Lastwiderstand max. = 9Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 5.2 x 2.7 x 2.7mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden 1 W, Serie 1N47xxA, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1000 mW
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
21mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
5.2 x 2.7 x 2.7mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: 6875459, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Taiwan Semiconductor, 1N4742A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.