Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Bi-Directional Einfach 92V 64.6V min., 2-Pin, THT 58V max DO-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6873918
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE68CA
EAN/GTIN:
     5059045563266
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 92V
Durchschlagspannung min. = 64.6V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 58V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 6.8A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 7.6 x 3.6 x 3.6mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

TVS-Dioden, axial bidirektional, 600 W, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
92V
Durchschlagspannung min.:
64.6V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
58V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
6.8A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
7.6 x 3.6 x 3.6mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 6873918, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, P6KE68CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.