Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Uni-Directional Einfach 96.8V 66.7V min., 2-Pin, SMD 60V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6873368
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMAJ60A R3
EAN/GTIN:
     5059045563624
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 96.8V
Durchschlagspannung min. = 66.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 60V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 4.1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.83 x 2.3mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

TVS-Dioden, SMD, unidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
96.8V
Durchschlagspannung min.:
66.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
60V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
4.1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.83 x 2.3mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 6873368, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, SMAJ60AR3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4390
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0785*
€ 0,7119*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 0,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.