Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC DPAK (TO-252) SMD 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC DPAK (TO-252) SMD 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6871079
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACS120-7SB-TR
EAN/GTIN:
     5059042978131
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Länge = 6.6mm
Breite = 6.2mm
Höhe = 2.4mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

AC-Schalter mit Überspannungsschutz, Serie ACS™, STMicroelectronics. Bei der Serie ACS™ handelt es sich um Statikschalter-Halbleiter für Wechselstrom (AC). Sie sind einfach anzutreibende Geräte mit empfindlichem Gate und stark induktiver Lastabschaltfunktion. Sie sind vor Überspannung geschützt.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Länge:
6.6mm
Breite:
6.2mm
Höhe:
2.4mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 6871079, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, ACS1207SBTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.