Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode , 40V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6870877
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5822
EAN/GTIN:
     5059042976120
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 950mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 80A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
950mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
80A
Weitere Suchbegriffe: 6870877, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, 1N5822, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.