Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Schottky Diode, 100V / 150mA, 2-Pin MiniMELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6870858
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT46FILM
EAN/GTIN:
     5059042975482
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode minimelf
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniMELF
Dauer-Durchlassstrom max. = 150mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 350A

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniMELF
Dauer-Durchlassstrom max.:
150mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
350A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 6870858, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, TMMBAT46FILM, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0762*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,086
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,0788
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,0763
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.