| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6870710 Herst.-Nr.: STPS1045B-TR EAN/GTIN: 5059042975390 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DPAK (TO-252) Dauer-Durchlassstrom max. = 10A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A
Schottky-Dioden, einfach, 10 A bis 16 A, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DPAK (TO-252) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 10A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 45V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 75A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, d-pak diode, 6870710, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS1045BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |