Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Arrowtag Kabel-Markierer, Kabelbinder, Beschriftung: -0, Natur, Ø 2.5mm - 6mm, 100mm x 9 mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Arrowtag Kabel-Markierer, Kabelbinder, Beschriftung: -0, Natur, Ø 2.5mm - 6mm, 100mm x 9 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-6868629
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-41319 AT3-PA66-NA
EAN/GTIN:
     5022660302145
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Beschriftung = -0
Kabeldurchmesser min. = 2.5mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Natur
Länge = 100mm
Breite = 9 mm
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Resistent gegen = Flamme

Ovalgrip PVC-Kabelmarkierungen. Kabelmarkierungen mit schwarz/gelbem LFH Ovalgrip, die zum Markieren von Kabeln, Kabelkanälen, Schaltgeräten usw. verwendet werden können. Die Markierungen haben ein speziell entwickeltes Profil, wodurch eine einzelne Größe auf einfache Weise auf eine Reihe von Kabeldurchmessern angewendet werden kann. Sie können vor dem Anschluss direkt auf das Kabel angebracht werden, oder schieben Sie die Markierungen einfach auf die Etiketten und befestigen Sie sie mit Kabelbindern an dem jeweiligen Gerät. Eigenschaften und Vorteile Ovale Form, so dass eine Größe für eine Reihe von Kabeldurchmessern passt Ideal für den Einsatz bei Wartung und Reparatur, Befestigung mit Kabelbindern Kann direkt an Drähten und Kabeln vor dem Anschluss angebracht werden Gerader Schnitt für leichte Ausrichtung Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und Standard-Elektrosymbole
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Beschriftung:
-0
Kabeldurchmesser min.:
2.5mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Natur
Länge:
100mm
Breite:
9 mm
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Resistent gegen:
Flamme
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, zackband, hellermann kabelbeschriftung, 6868629, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 15141319AT3PA66NA, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0859*
€ 0,126*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,103*
€ 0,147*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10385*
€ 0,14785*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1098*
€ 0,1558*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1142*
€ 0,1622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0336*
Zubehör
HellermannTyton
901-10181
ab € 6,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.