Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OS32FB Sicherungstrennschalter 4-polig, 32A, A1 Sicherungsgröße, 3 phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6867391
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OS32FB22A1N1 1SCA108853R1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
trennschalter 32a 4-polig
Anzahl der Pole = 4
Strom max. = 32A
Montageart = DIN-Schiene
Elektrische Phasen = 3
Serie = OS32FB
Mechanische Sicherungsgröße = A1
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Anschlussart = Schraub

Mini-Trennschalter OS mit Sicherung. Verriegelbare Griffe mit "Test"-Stellung erhältlich Sicherungshalter mit Schutzart IP20 Die Sicherungsabdeckungen können in der "Ein"-Stellung des Schalters nicht entfernt werden Tafelmontage oder DIN-Schienenmontage Hilfskontakte können seitlich angebracht werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4
Strom max.:
32A
Montageart:
DIN-Schiene
Elektrische Phasen:
3
Serie:
OS32FB
Mechanische Sicherungsgröße:
A1
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 6867391, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Sicherungstrennschalter, ABB, OS32FB22A1N11SCA108853R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Fuse Switch Disconnectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHB65J6 1SCA022380R9660
ab € 21,00*
Zubehör
Eaton
NITD20
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.