Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TU Druckluftrohr PUR Schwarz, Innen-Ø 6.5mm / Außen 10mm x 20m bis 0,8 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6862693
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1065B-20
EAN/GTIN:
     5059039821259
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 6.5mm
Farbe = Schwarz
Material = PUR
Länge = 20m
Betriebsdruck max. = 0,8 MPa
Serie = TU
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

SMC-Stecksystemrohr und Zubehör . SMC-Rohr ist für allgemeine industrielle Wasseranwendungen geeignet und kann auch für den Transport einer Vielzahl von weiteren Flüssigkeiten gemäß SMC-Spezifikation (Einzelheiten siehe SMC) geeignet sein. Es steht eine Vielzahl von Rohrtypen in Nylon oder Polyurethan zur Verfügung. Die feuerbeständigen, doppelschichtigen Rohre der Serie TRB bieten zusätzlichen Schutz in Umgebungen, in denen Funken auftreten können, wie Bearbeitungsbereiche oder Orte, an denen geschweißt wird. Durchmesser 4 mm bis 12 mm Hoher Berstdruck In verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
6.5mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PUR
Länge:
20m
Betriebsdruck max.:
0,8 MPa
Serie:
TU
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, smc pur pneumatik rohr, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 6862693, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, SMC, TU1065B20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 8,90*
ab € 22,60*
€ 29,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,87*
€ 29,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,22*
€ 33,93*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 42,42*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,23*
€ 52,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,87*
Zubehör
Legris
2097832
ab € 19,84*
Zubehör
RS Pro
795360
ab € 9,05*
Zubehör
SMC
TM-10
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.