Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6840387
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6AU-274P 24DC
EAN/GTIN:
     5059039399307
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Ja
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 8.4mm
Abmessungen = 20.2 x 8.4 x 10.1mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

UL, CSA. Serie G6A, 2-poliger Wechsler, rastend. Vollgekapselt Niedrige magnetische Streuung Impulsspannungsfestigkeit: 1500 V Ideal für Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Ja
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
8.4mm
Abmessungen:
20.2 x 8.4 x 10.1mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, steckrelais 24v omron, steckrelais omron, steckrelais 24v, 6840387, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6AU274P24DC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays, G6AU274PDC24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.