Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron HF-Relais 237Ω 100 mΩ Oberflächenmontage 1GHz, 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6839731
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6KU-2F-RF 5DC
EAN/GTIN:
     5059039398812
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Spulenfrequenz max. = 1GHz
Spulenwiderstand = 237Ω
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Oberflächenmontage
Rastend = Ja
Kontaktspannung = 60 V dc, 125V ac
Spulenleistung = 100mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Betriebstemperatur max. = +70°C

UL, CSA. Serie G6K-RF, Hochfrequenz. Überragende Hochfrequenz-Eigenschaften (@ 1 GHz): Isolation von min. 20 dB zwischen Kontakten derselben Polarität oder min. 30 dB zwischen Kontakten unterschiedlicher Polarität mit einer Einfügedämpfung von max. 0,2 dB Ausführungen mit einer Seite stabil und rastend mit Einzelwicklung Miniatur-SMD-Gehäuse - 10,3 x 6,9 x 5,4 mm äußere L-förmige SMD-Anschlüsse Niedriger Energieverbrauch von ca. 100 mW Vollgekapselte Ausführung
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
1GHz
Spulenwiderstand:
237Ω
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Rastend:
Ja
Kontaktspannung:
60 V dc, 125V ac
Spulenleistung:
100mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, hf-relais omron, hf-relais, signalrelais 5v, 6839731, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6KU2FRF5DC, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays, G6KU2FRFDC5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
163
€ 14,99*
ab € 14,80*
€ 22,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,91*
€ 27,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.