Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Bistabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 3A 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6838772
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RK-2 DC5
EAN/GTIN:
     5059039395903
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 380V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 30 (Spule setzen) Ω, 42 (Reset Spule) Ω
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltleistung AC max. = 750VA

UL508; CSA22.2; EN 61810-1; SEV; SEMKO. Serie G2R. Universal-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage für den Einsatz in verschiedenen Haushalts- und kommerziellen Anwendungen 8 mm Kriechstrecke/-abstand H x B x T: 25,5 x 13 x 29 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
380V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
30 (Spule setzen) Ω, 42 (Reset Spule) Ω
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltleistung AC max.:
750VA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, omron 5v printrelais, steckrelais omron, steckrelais, 6838772, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2RK2DC5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,77*
€ 16,67*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 10,12*
€ 19,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,17*
Zubehör
Omron
P2R-08P
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.