Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 -25°C - +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6822411
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-162-1C25
EAN/GTIN:
     5059039395576
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 40
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +105°C

OmronDer Miniatur-Mikroschalter Omron Serie D3V verfügt über einen Scharnierrollenhebelbetätigungselement und eine Kontaktbelastbarkeit von 16 A bei 250 V ac. Dies ist ein äußerst zuverlässiger 1-poliger Umschalter mit Kontaktkonfiguration und einem Kontaktwerkstoff aus Silberlegierung.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 1,96 N Schnellverbindungsanschluss Umweltfreundlich - frei von Berylliumkupfer Mechanische Lebensdauer von 100000000 Schaltspielen Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 105 °C.ZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 40
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +105°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, 6822411, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D3V1621C25, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,52*
1 Tag
538
1
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 3,67*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 4,95*
1 Tag
82
3
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 5,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.