Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Silberstahl Stab, Ø 5mm, Länge 330mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-682056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     682056
EAN/GTIN:
     5056070900905
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Form = Stab
Material = Silberstahl
Länge = 330mm
Stangen-Durchmesser = 5mm

Silberstahl
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Silberstahl
Länge:
330mm
Stangen-Durchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: führungswelle 5mm, führungswellen, 682056, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, RNSZS682056, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 17 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,77*
€ 85,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,13*
€ 66,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.