Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 6-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6812837
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-1060600
EAN/GTIN:
     5059041436113
Suchbegriffe:
6812837
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Serie = M20-10
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M20
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.44mm
Breite = 2.54mm
Gehäusematerial = PPO

Steckverbinder. Crimp-Gehäuse für Verwendung mit den Kontakten M20-118, typische Best.-Nr. 681-2878
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Serie:
M20-10
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M20
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.44mm
Breite:
2.54mm
Gehäusematerial:
PPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-1180042
ab € 4,07*
Zubehör
Harwin
M20-1180046
ab € 0,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.