Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20 Crimp-Anschlussklemme für M20-Steckverbindergehäuse, Buchse, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6812887
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-1180046
EAN/GTIN:
     5060641270489
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = M20-Steckverbindergehäuse
Serie = M20
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = ZinnAWG
Kontaktmaterial = MessingAWG
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Crimp-Buchsenkontakte der Serie M20 von Harwin. Die M20-Crimp-Buchsenkontakte aus Phosphorbronze mit zweipoligem Aufbau sind für den Einsatz in Crimp-Gehäusen der Serie M20 geeignet. Diese Steckverbinder sind zuverlässiger, da durch den zweipoligen Aufbau der Kontakte eine hohe Langlebigkeit, ein verbesserter, wiederholt fester Sitz und eine bessere Verbindung geboten werden. Diese M20-Crimp-Buchsenkontakte sind für den Einsatz mit einem Drahtgrößenbereich von 30 bis 22 AWG geeignet und sind mit einer Gold- oder Zinn-beschichteten Kontaktfläche verfügbar. Geeignete Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 717-3666 717-3666 .
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
M20-Steckverbindergehäuse
Serie:
M20
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
ZinnAWG
Kontaktmaterial:
MessingAWG
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 6812887, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, HARWIN, M201180046, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0572*
€ 0,1428*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 7,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z20-320
ab € 473,62*
Zubehör
Harwin
M20-1060200
ab € 0,51*
Zubehör
Harwin
M20-1060300
ab € 0,51*
Zubehör
Harwin
M20-1060400
ab € 0,63*
Zubehör
Harwin
M20-1060500
ab € 0,73*
Zubehör
Harwin
M20-1060600
ab € 1,35*
Zubehör
Harwin
M20-1060700
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.