Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 40mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 12 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Regler 40mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 12 kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-6811102
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7662ACPA
EAN/GTIN:
     5059040229716
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = -18 → -3 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 12 kHz
Abmessungen = 10.16 x 6.6 x 4.06mm
Höhe = 4.06mm
Länge = 10.16mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
-18 → -3 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
12 kHz
Abmessungen:
10.16 x 6.6 x 4.06mm
Höhe:
4.06mm
Länge:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: 6811102, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, TC7662ACPA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 3,50*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,96*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 4,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 5,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.