Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷18VDC; UAusg: -3÷-18VDC; 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷18VDC; UAusg: -3÷-18VDC; 40mA
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷18VDC; UAusg: -3÷-18VDC; 40mA
Artikel-Nr.:
     2805-TC7662ACPA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7662ACPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Frequenz: 12...24kHz
Ausgangsspannung: -3...-18V DC
Ausgangsstrom: 40mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Betriebsstrom: 0,19mA
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 3...18V DC
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: Beschickungspumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 3,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,53*
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,98*
2 Tage
210
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 4,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.