Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler -3 ... 18V 40mA PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046793
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7662ACPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
DC/DC-Wandler, Typ=TC7662ACPA, Ausgangsspannung, max.=18 V, Ausgangsspannung, min.=-3 V, Ausgangsstrom=40 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7.62 mm, Höhe=4.06 mm, Leistungsverteilung (PV)=730 mW, Länge=10.16 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Tastverhältnis=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Topologie=Speisepumpe, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
7 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,51 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 3,25*
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,53*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,98*
2 Tage
210
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 4,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.