Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Motor Driver IC A3950SLPTR-T, 2.8A, TSSOP, 16-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Motor Driver IC A3950SLPTR-T, 2.8A, TSSOP, 16-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke
Artikel-Nr.:
     108EL-6807181
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A3950SLPTR-T
EAN/GTIN:
     5059045868972
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 2.8A
Kollektor-Emitter-Spannung = 36 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Breite = 4.4mm

Motor-Controller, Allegro Microsystems
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
2.8A
Kollektor-Emitter-Spannung:
36 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: 6807181, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Allegro Microsystems, A3950SLPTRT, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.