Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse, für Steckverbinder Serie Type XII Crimp, 24 →


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6806725
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163088-2
EAN/GTIN:
     5059040389038
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Zur Verwendung mit = Steckverbinder Serie Type XII
Kontakttyp = Signal
Länge = 21mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing
Montagetyp = Kabelmontage

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder Serie Type XII
Kontakttyp:
Signal
Länge:
21mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 6806725, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 1630882, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,07*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,25*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 785,02*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.