Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT2 Monostabiles Relais, Printrelais DPST 8A 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity RT2 Monostabiles Relais, Printrelais DPST 8A 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-6803919
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT444024
EAN/GTIN:
     5059040385108
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Tiefe = 12.7mm
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

UL, CSA, VDE. Teilenummer (RT..F) F = Spulenisolierungssystem gemäß UL-Klasse F. Leistungsrelais TE Connectivity für Leiterplattenmontage, Serie RT1 und RT2. Leistungsrelais für Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage der Serie RT1 und RT2 mit einer Reihe von Kontaktanordnungen und Spulenspannungen. Leiterplatten RT1 besitzen einen Stiftabstand von 3,5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RT2 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RT3 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RTB besitzen einen Stiftabstand von 3,5 mm und sind waschfest Leiterplatten RTD besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind waschfest Leiterplatten RT4 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RTE besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind waschfest. Kriechstrecke und -abstand: 10//10 mm Anwendungen: Schnittstelle, Automation, Haushaltsanwendungen, Sicherheitsbeleuchtung, Wärmeregelung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Tiefe:
12.7mm
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 24v, kartenrelais, 6803919, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RT444024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,02*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
RT17017 2022103-1
ab € 0,98*
Zubehör
TE Connectivity
RT78725 1860306-1
ab € 4,92*
Zubehör
TE Connectivity
RT170P1 1860211-1
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.