Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Schrack Bistabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Schrack Bistabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 5V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-6803883
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424F05
EAN/GTIN:
     5059040387096
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 42Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

UL, CSA, VDE. Serie RT1 ; RT2 - Bistabile/Verriegelungsrelais. Relais der Serie RT1 und RT2 von TE Connectivity sind polarisierte bistabile (Einrast-) Relais mit entweder 1 oder 2 Spulen. Relais der Serie RT1 und RT2 haben eine verstärkte Isolierung und einen Grad an Stoßfestigkeit und werden üblicherweise verwendet in batteriebetriebenen Geräten oder Anwendungen, bei denen "Speicherfunktion" erforderlich ist (z. B. bei Stromausfall.). Eigenschaften und Vorteile:. Verstärkte Isolierung RTII - flussmittelfest 5 mm Stiftabstand Stoßfestigkeit (zerstörend): 100 g
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
42Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais 5v, steckrelais, te connectivity steckrelais, 6803883, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RT424F05, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,13*
Zubehör
TE Connectivity
RT17017 2022103-1
ab € 0,99*
Zubehör
TE Connectivity
RT78725 1860306-1
ab € 4,92*
Zubehör
TE Connectivity
RT170P1 1860211-1
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.