Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T92 Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 30A 24V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T92 Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 30A 24V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-6802530
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T92P11A22-24=T92
EAN/GTIN:
     5059040382657
Suchbegriffe:
Steckrelais
24v ac steckrelais
steckrelais 24v
steckrelais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 30A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 68.58mm
Spulenwiderstand = 36,6Ω
Betriebstemperatur max. = +65°C
Schaltleistung AC max. = 1,2 kVA

TE Connectivity, Serie T92, Relais für Leiterplatten- und Frontplattenmontage. T92-Relais für Leiterplatten und Frontplattenmontage mit 30-A-Schaltstrom sind als zweipolige Ein/Aus-Schalter und zweipolige Wechsler erhältlich. Diese Relais für Leiterplatten- und Frontplattenmontage sind mit staubgeschütztem Kunststoffgehäuse (Teilnummern beginnen mit T92P) oder mit waschfestem Kunststoffgehäuse mit Bandabdichtung (Teilnummern beginnen mit T92S) erhältlich. T92-Relais mit den Teilnummern T92XXX1X-XX sind zur Leiterplattenmontage vorgesehen T92-Relais mit den Teilnummern T92XXX2X-XX sind zur Frontplattenmontage vorgesehen, mit einem angeflanschten Deckel und Schnellanschlussklemmen 6,35 x 0,81 mm für Spulen. T92-Relais mit den Teilnummern T92XXX3X-XX sind zur Frontplattenmontage vorgesehen, mit einem angeflanschten Deckel und Schnellanschlussklemmen 4,75 x 0,81 mm für Spulen und 6,35 mm für Kontakte. Schalten als 2-poliger Schließer und 2-poliger Umschalter, 30 A Neue Ausführung mit Schraubanschlussklemmen Betriebstemperaturbereich: -40 → +65 °C Kontaktwerkstoff: AgCdO
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
30A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
68.58mm
Spulenwiderstand:
36,6Ω
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Schaltleistung AC max.:
1,2 kVA
Weitere Suchbegriffe: 6802530, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, T92P11A2224=T92, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.