Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Mini-Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6801398
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-770988-0
EAN/GTIN:
     5059040396494
Suchbegriffe:
6801398
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Mini-Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Mini-Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Kontaktmaterial = Messing

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen. Eine Serie verschiedener Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen von TE Connectivity.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Mini-Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,09*
€ 79,8371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,23*
€ 76,4337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 37,22*
€ 44,2918
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,08*
Zubehör
TE Connectivity
189727-1
ab € 23,42*
Zubehör
TE Connectivity
91522-1
ab € 860,60*
Zubehör
TE Connectivity
90759-1
ab € 247,07*
Zubehör
TE Connectivity
90759-2
ab € 187,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.