Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67
MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67
MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67
MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67
MENNEKES PowerTOP Plus Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 64A, Kabelmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-6796899
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3425
EAN/GTIN:
     4001072034258
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Leistungsstecker
mennekes cee-kupplung ip67
Nennstrom = 64A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Serie = PowerTOP Plus
Farbe = Rotmm²
Betriebstemperatur max. = +40°C
Niederspannung = Nein

63-A- und 125-A-IP67-Rundsteckverbinder PowerTOP Plus von Mennekes. Die wasserdichten IP67-Leistungssteckverbinder der PowerTOP Plus-Serie von Mennekes sind robust, zuverlässig und leicht anzuschließen. Sichere Buchsenkontakte gewährleisten ein leichtes Einstecken und Herausziehen durch SoftCONTACT für 63-A-Versionen und TorsionSpringCONTACT für 125-A-Versionen. Ein Scharnierdeckel mit Federkraftanschluss lässt sich leicht durch Schieben des integrierten Öffnungsmechanismus am Steckverbinder öffnen. Formdichtungen im inneren Rand des Deckels sorgen dafür, dass die Steckverbinder PowerTOP Plus im gesteckten Zustand gemäß IP67 vollständig abgedichtet werden. Eine robuste Kabelmuffe an der Rückseite des Leistungssteckverbinder mit integrierter Zugentlastung verhindert, das Kabel geknickt wird. Hergestellt aus einem robusten Amaplast-Gehäuse einschließlich vernickelten Kontakten und wärmebeständigen Kontaktträgern für hohe Korrosionsbeständigkeit. Die industriellen Steckverbinder PowerTOP Plus entsprechend BS 4343 weisen ein ergonomisches Design mit rutschfester Oberfläche und somit ein ausgezeichnetes Verhalten in den anspruchsvollsten Umgebungen auf. X-KONTAKT Aufgrund eines völlig neuen Herstellungsverfahrens erhält die X-CONTACT ® -Hülse elastische Eigenschaften, die ausschließlich auf ihren Materialeigenschaften basieren, ohne dass zusätzliche Federelemente verwendet werden müssen. Dank der Form der X-CONTACT ® -Hülse kann ein besonders sicherer Kontaktverschluss erreicht werden. Das spezielle Design des X-CONTACT ® reduziert den Aufwand beim Ein- und Ausziehen um bis zu 50 %. Ein Vorteil, der Arb
Weitere Informationen:
Nennstrom:
64A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Serie:
PowerTOP Plus
Farbe:
Rotmm²
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, 6796899, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 3425, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3381RS
ab € 329,24*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3258RS
ab € 94,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.