Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SL-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795906
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9002
EAN/GTIN:
     5059039307692
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SL
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 5.05mm
Breite = 2.51mm
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Crimp

Für Ausführung D siehe Bestell-Nr. ; 670-3890 670-3890. Molex Steckverbindergehäuse Serie SL 70066. Die Steckverbindergehäuse der Molex Serie 70066 von stapelbaren linearen Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß wurden für niedrige Leistung und Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen für eine Reihe von verschiedenen Branchen ausgelegt. Die SL-Serie bietet sowohl Flexibilität in Design und Konfigurationsarmaturen und kann in Umgebungen mit starker Vibration verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Rastermaß 2,54 mm 2 bis 25 Stromkreise Zwei- und einreihiges Gehäuse Temperaturbeständige Stiftleisten ermöglichen den Einsatz von Reflow-Öfen bei der Befestigung von Stiftleisten an der Leiterplatte Farbe: schwarz Stapelbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SL
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
5.05mm
Breite:
2.51mm
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: 6795906, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 50579002, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,41*
3
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 0,427*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,47*
2 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,50*
2 Tage
3463
10
€ 5,95*
ab € 0,2299*
€ 0,5832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22284023
ab € 0,0708*
Zubehör
Molex
16-02-0069
ab € 5,08*
Zubehör
Molex
16-02-0086
ab € 8,14*
Zubehör
Molex
16-02-0102
ab € 9,19*
Zubehör
Molex
70107-0001
ab € 4,67*
Zubehör
Molex
70107-0036
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.