Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Crimp-Anschlussklemme für SL-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.3mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex SL Crimp-Anschlussklemme für SL-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.3mm², Zinn Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6706280
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-0086
EAN/GTIN:
     5060641265072
Suchbegriffe:
6706280
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbindergehäuse
Serie = SL
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 70058
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Nur zur Referenz : Die Serien 70058 und 71851 werden auch mit Gehäusen der Serie 70450 verwendet. SL-Crimpkontakte Molex Serie 70058, 71851 und 70021. Bei diesen Crimpkabelschuhen der Serie SL haben Sie die Wahl zwischen Stift- und Buchsenkontakten, Drahtdurchmessern von 30 bis 22 AWG und einer Gold- oder Zinnkontaktbeschichtung. Für SL-Crimpgehäuse der Serie 70066 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3843 670-3843 Für SL-Crimpgehäuse der Serien 70066D und 70107 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3890 670-3890 und ; 670-4098 670-4098. Anwendungen:. • Kfz• Gewerbliche Fahrzeuge• Unterhaltungselektronik• Tragbare Geräte• Medizinischer Sektor• Kommunikation• Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbindergehäuse
Serie:
SL
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
70058
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 346,71*
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.