Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6795811
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3029
EAN/GTIN:
     5059039306312
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-Fit Jr
Zur Verwendung mit = Jr.-Stecker Mini-Fit
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.4mm
Gehäusematerial = Nylon

Molex Mini-Fit Junior Crimp-Buchsenkontakt und Steckergehäuse – 39-01-2140. Mini-Fit Junior-Steckverbindergehäuse im Raster von 4,2 mm sind Teil des Verbindungssystems des Mini-Fit Junior-Stromversorgungssteckverbinders. Molex-Steckergehäuse können in Anwendungen eingesetzt werden, die Designflexibilität erfordern. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. • Verarbeitung von bis zu 13 A Strom pro Schaltung, eine großartige Lösung für Hochstromsteckverbinder• Vollständig isolierte Klemmen zum Schutz vor Schmutz und Beschädigungen durch Fehlbedienung• Mit Kodierungs- und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen• Dieser formschlüssige Verriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Abziehen durch starke Erschütterungen und Vibrationen.• Hörbares Klicken zur Steckbestätigung• Erhältlich mit einem flammhemmenden UL94V-0 oder UL94V-2 Gehäusematerial• Funktioniert mit Standard Mini-Fit und Mini-Fit Plus Crimpkontakten• Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-Fit Jr
Zur Verwendung mit:
Jr.-Stecker Mini-Fit
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, 6795811, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 39013029, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,72*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,74*
1 Tag
7217
3
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,7654*
1 Tag
116
7
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,81*
1 Tag
103915
1
€ 14,99*
ab € 0,379*
€ 0,871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0120
ab € 0,0567*
Zubehör
Molex
39-00-0219
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,051*
Zubehör
Molex
39013028
ab € 0,26*
Zubehör
Molex
39012025
ab € 0,12*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.