Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 4.2mm 39013029 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W162582
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39013029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row, 2 Circuits, UL 94V-0, without Panel Mounting Ears, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
39013029
Typ:
39013029
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
13 A
Engineering Part No:
5559-02P1-210
Engineering Series Name:
MINIFIT JR PLUG HSG
Engineering Series No:
05559
Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
2
RM:
4.2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, Molex, 39-01-3029
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,72*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,74*
2 Tage
7217
3
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,7654*
2 Tage
116
7
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,81*
2 Tage
103865
1
€ 14,99*
ab € 0,378*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0120
ab € 0,0567*
Zubehör
Molex
39-00-0219
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,051*
Zubehör
Molex
39013028
ab € 0,26*
Zubehör
Molex
39012025
ab € 0,12*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.