| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6794972 Herst.-Nr.: 03-09-2021 EAN/GTIN: 5059039303991 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 6.3mm Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Serie = STANDARD .093" Gehäuseausrichtung = Gerade
Nur zur Referenz, zur Verwendung mit Anschlussklemmen der Serien 1189; 1190; 1376; 1381; 1433; 1434 und 1973. Stecker, Serie 1545. Zur Verwendung mit: PC-Ende-Buchsenkontakte der Serie 1377 (typische Bestell-Nr. 679-4792) und Steckeranschlüsse der Serie 1380 (typische Bestell-Nr 670-0260) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 6.3mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | STANDARD .093" | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6794972, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 03092021, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,18* | € 0,39* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,41* | | | | | | | | 15 | | € 6,90* | ab € 0,181* | € 0,416* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,161* | € 0,515* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|