Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Molex STANDARD .093" Steckverbindergehäuse Buchse 6.3mm, 2-polig / 1-reihig Gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6794906
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
03-09-1022
EAN/GTIN:
5059039306350
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 6.3mm
Gender = Buchse
Serie = STANDARD .093"
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nur zur Referenz, zur Verwendung mit Anschlussklemmen der Serien 1189; 1190; 1376; 1381; 1433; 1434 und 1973. Stecker, Serie 1545. Zur Verwendung mit: PC-Ende-Buchsenkontakte der Serie 1377 (typische Bestell-Nr. 679-4792) und Steckeranschlüsse der Serie 1380 (typische Bestell-Nr 670-0260)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
6.3mm
Gender:
Buchse
Serie:
STANDARD .093"
Gehäuseausrichtung:
Gerade
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
,
molex steckergehäuse 2pol
,
stiftgehäuse molex
,
stiftgehäuse
,
6794906
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Steckergehäuse und Stecker
,
Molex
,
03091022
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 0,115*
€ 0,2238*
Lager 139
1 Tag
112
1
€ 14,99*
ab € 0,0884*
€ 0,4052*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,412*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,421*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,412*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 4,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MOLEX 03-09-7022 STECKERGEHÄUSE, PA 66, 2POS, 6.3MM
Molex
03-09-7022
ab € 0,188*
Zubehör
Molex STANDARD .062" Steckverbindergehäuse Stecker 3.68mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Tafelmontage für
Molex
03-06-2024
ab € 0,17*
Zubehör
Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.68 mm 03062023 1 St. Bag
Molex
03062023
ab € 0,146*
Zubehör
Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.3 mm 03092021 1 St. Bag
Molex
03092021
ab € 0,141*
Zubehör
Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.3 mm 03092022 1 St. Bag
Molex
03092022
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen